VESTIL LSC-3052-PCW ランドスケープカート、プラスチック箱付き
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
アイテム価格 | ワゴントラック |
色 | グリーン |
容積 | 5 1 / 2cu。 フィート |
デッキの高さ | 14 " |
デッキの長さ | 46 1 / 2 " |
デッキ幅 | 30 " |
深さ | 46 1 / 4 " |
ハンドルの長さ | 32 1 / 2 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドル幅 | 9 1 / 4 " |
高さ | 43 1 / 2 " |
長さ | 46 1 / 4 " |
材料 | スチール、プラスチック |
測定単位 | 各 |
ホイールの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lsc-3052-pcw.pdf |
側面の高さ | 7 1 / 2 " |
静的負荷容量 | 1,000ポンド。 |
タイヤの構造 | ニューマチック |
タイヤサイズ | 12 1 / 2「X 3 3 / 4」 |
均一な静容量 | 1000ポンド。 |
UPC | 691215077491 |
使用可能なデッキの長さ | 43 " |
使用可能なデッキサイド高さ | 8" |
使用可能なデッキ幅 | 27 1 / 2 " |
ホイール径 | 12 1 / 2 " |
ホイール直径 | 13 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3 3 / 4 " |
幅(Width) | 29 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 110.49 |
船の長さ(cm) | 117.48 |
船幅(cm) | 75.88 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | 容積 | デッキの高さ | 側面の高さ | タイヤサイズ | 均一な静容量 | ホイール径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSC-2448-4SD | 鋼 | 9 1 / 3cu。 フィート | 14 " | 12 " | 12 1 / 2「X 3 3 / 4」 | 1000ポンド。 | 12 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥61,428 | ||
LSC-2448-PT | 鋼 | 8 cu。 ft。 | 12 " | 1 5 / 8 " | 10 "X 3 1 / 2" | 500ポンド。 | 10 " | 3 1 / 2 " | ¥50,755 | ||
LSC-2448-SC | 鋼 | 23 1 / 3cu。 フィート | 14 "、35" | 1 3 / 4 " | 12 1 / 2「X 3 3 / 4」 | 300ポンド。 | 12 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥74,154 | ||
LSC-2448-TC | 鋼 | 3 2 / 3cu。 フィート | 5 1 / 2 " | 3 / 4 " | 16 "×4」 | 500ポンド。 | 16 " | 4" | ¥43,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。