VESTIL LSC-2448-TC ランドスケープカート、薄型チルト、500 ポンド容量
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワゴントラック |
色 | グリーン |
容積 | 3 2 / 3cu。 フィート |
デッキの高さ | 5 1 / 2 " |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ幅 | 24 " |
深さ | 53 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 45 " |
長さ | 53 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lsc-2448-tc.pdf |
側面の高さ | 3 / 4 " |
静的負荷容量 | 500ポンド。 |
チルトプロファイル | ロー |
タイヤの構造 | ニューマチック |
タイヤサイズ | 16 "×4」 |
均一な静容量 | 500ポンド。 |
ホイール径 | 16 " |
ホイール直径 | 16 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 4" |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | 容積 | デッキの高さ | 側面の高さ | タイヤサイズ | 均一な静容量 | ホイール径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSC-2448-4SD | 鋼 | 9 1 / 3cu。 フィート | 14 " | 12 " | 12 1 / 2「X 3 3 / 4」 | 1000ポンド。 | 12 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥61,428 | ||
LSC-2448-PT | 鋼 | 8 cu。 ft。 | 12 " | 1 5 / 8 " | 10 "X 3 1 / 2" | 500ポンド。 | 10 " | 3 1 / 2 " | ¥50,755 | ||
LSC-2448-SC | 鋼 | 23 1 / 3cu。 フィート | 14 "、35" | 1 3 / 4 " | 12 1 / 2「X 3 3 / 4」 | 300ポンド。 | 12 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥74,154 | ||
LSC-3052-PCW | スチール、プラスチック | 5 1 / 2cu。 フィート | 14 " | 7 1 / 2 " | 12 1 / 2「X 3 3 / 4」 | 1000ポンド。 | 12 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ¥82,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。