VESTIL LPC-40 ポジティブ ロッキング プレート クランプ、4000 ポンド容量
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートクランプ |
ベールオープニング | 2.2 " |
クランプロック機構 | 自動ロック |
色 | 青 |
高さ | 7.5 " |
あごの深さ | 2.95 " |
長さ | 12 " |
リフティングクランプスタイル | 垂直 |
吊りクランプタイプ | プレートクランプ |
材料 | 鋼 |
最大。 適合板厚 | 1.1875 " |
最大あごの開口部 | 2.2 " |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 7.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
全体の厚さ | 3.13 " |
全幅 | 3.5 " |
プレート厚 | 1.1875 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lpc-40.pdf |
リング径 | 2" |
喉の深さ | 2.95 " |
UPC | 691215054560 |
幅(Width) | 3.5 " |
作業負荷限界 | 2トン。 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。