VESTIL LPC-60 ポジティブ ロッキング プレート クランプ、6000 ポンド容量
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
アイテム価格 | プレートクランプ |
ベールオープニング | 1.9 " |
クランプロック機構 | 自動ロック |
色 | 青 |
高さ | 8" |
あごの深さ | 3.34 " |
長さ | 15 " |
リフティングクランプスタイル | 垂直 |
吊りクランプタイプ | プレートクランプ |
材料 | 鋼 |
最大。 適合板厚 | 1.5625 " |
最大あごの開口部 | 1.9 " |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 15 " |
全体の高さ | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
全体の厚さ | 3.5625 " |
全幅 | 4" |
プレート厚 | 1.5625 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lpc-60.pdf |
リング径 | 2" |
喉の深さ | 3.34 " |
UPC | 691215054577 |
幅(Width) | 4" |
作業負荷限界 | 3トン。 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。