入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートクランプ |
ベールオープニング | 1.75 " |
クランプロック機構 | 自動ロック |
色 | 青 |
高さ | 5" |
あごの深さ | 2.3 " |
長さ | 10 " |
リフティングクランプスタイル | 垂直 |
吊りクランプタイプ | プレートクランプ |
材料 | 鋼 |
最大。 適合板厚 | 0.80 " |
最大あごの開口部 | 1.75 " |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 10 " |
全体の高さ | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
全体の厚さ | 2.5625 " |
全幅 | 3" |
プレート厚 | 0.80 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lpc-20.pdf |
リング径 | 2" |
喉の深さ | 2.3 " |
UPC | 691215054553 |
幅(Width) | 3" |
作業負荷限界 | 1トン。 |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。