入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークリフトトレーラースポッター |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 0.75 " |
高さ | 6.44 " |
フック開口部 | 1 / 2 " |
長さ | 7" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 2.81 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7325991000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。