入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークリフトトレーラースポッター |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 9.5 " |
高さ | 1.5 " |
フック開口部 | 7 / 8 " |
長さ | 9.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 3.5 " |
で動作します | EPC-10 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7325991000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。