VESTIL HDU-C-8-36-SET カンチレバー、ダブルアップライト高耐久、6 フィート、36 インチ セット
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キット |
アームタイプ | ストレート |
容量 | 9600ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 82 " |
設計 | ダブル |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 96 " |
長さ | 82 " |
材料 | 鋼 |
最大。 アーム容量 | 4800ポンド。 |
測定単位 | セット |
腕の数 | 8 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdu-c-8-36-set.pdf |
直立容量 | 64000ポンド。 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 457.2 |
船高(cm) | 243.84 |
船の長さ(cm) | 208.28 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 最大。 アーム容量 | 直立容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDU-C-8-24-SET | 58 " | 8000ポンド。 | 86000ポンド。 | ¥595,982 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。