VESTIL HCR-48-YB 押出ホースおよびケーブルクロスオーバー、48 インチサイズ、イエロー/ブラック
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
アイテム価格 | ケーブルランプ |
ケーブル開口部の高さ | 2 5 / 8 " |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 48 " |
高さ | 1" |
長さ | 4のフィート |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
開口部の高さ | 3 / 4 " |
開口部の幅 | 2 5 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hcr-48-yb.pdf |
単輪容量 | 10000ポンド。 |
UPC | 691215099943 |
幅(Width) | 7 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 2.7 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 18.1 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。