入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルランプ |
ケーブル開口部の高さ | 2 5 / 8 " |
容量 | 10000ポンド。 |
チャネルの高さ | 0.75 " |
チャネル幅 | 2.5 " |
色 | シルバー |
深さ | 36 " |
高さ | 1" |
長さ | 3のフィート |
負荷容量 | 10,000ポンド |
材料 | アルミニウム |
最大ケーブル径 | 3 / 4 " |
チャネル数 | 1 |
開口部の高さ | 3 / 4 " |
開口部の幅 | 2 5 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hcr-36.pdf |
単輪容量 | 10000ポンド。 |
形式 | 立ち寄ります |
UPC | 691215022057 |
幅(Width) | 7 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 4.18 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。