VESTIL GR-F3R-BO-TP42-YL ガードレール、リジッドチューブポスト、ボルトオンスタイル、イエロー、43.125 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管状ポスト |
色 | イエロー |
ゲージ | 3ガリウム |
耐衝撃性 | 10000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付板穴径 | 0.9375 " |
取付板の長さ | 9.88 " |
取付板厚さ | 5 / 8 " |
取付板幅 | 9.88 " |
取り付け穴の数 | 4 |
全体の深さ | 40.12 " |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.88 " |
全幅 | 9.88 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-gr-f3r-bo-tp42-yl.pdf |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ゲージ | アイテム価格 | ポストの寸法 | 取付板の長さ | 取付板厚さ | 取付板幅 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-BO-10-YL | 113.88 " | 11ガリウム | ガードレール | - | - | - | - | 15 " | ¥71,890 | ||
GR-F3R-BO-3-YL | 29.88 " | - | ガードレール | - | - | - | - | 15 " | ¥34,992 | 見積依頼
| |
GR-F3R-BO-4-YL | 41.88 " | - | ガードレール | - | - | - | - | 15 " | ¥43,605 | ||
GR-F3R-BO-5-YL | 53.88 " | - | ガードレール | - | - | - | - | 15 " | ¥49,348 | ||
GR-F3R-BO-6-YL | 65.88 " | - | ガードレール | - | - | - | - | 15 " | ¥57,018 | 見積依頼
| |
GR-F3R-BO-7-YL | 77.88 " | - | ガードレール | - | - | - | - | 15 " | ¥62,466 | ||
GR-F3R-BO-8-YL | 89.88 " | 11ガリウム | ガードレール | - | - | - | - | 15 " | ¥67,700 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。