VESTIL FHS-6-20 固定ガントリー クレーン、6000 ポンド容量、20フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルガントリークレーン |
調節可能な高さ | いいえ |
ベースの長さ | 229.25 " |
ベース幅 | 65.5 " |
ビーム高さ | 12.31 " |
容量 | 6000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスターロック | はい |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | スイベル (4) ローラーベアリング付き位置ロックキャスター |
キャスター幅 | 3" |
色 | 青 |
フランジ幅 | 6.5 " |
高さ | 133.5 " |
Iビームの長さ | 240 " |
長さ | 239.75 " |
材料 | 鋼 |
最大。 クリアランス | 121 " |
最大。 全体の高さ | 133.5 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fhs-6-20.pdf |
I ビームの下から地面までの長さ | 121 " |
使用可能なビーム長 | 209.75 " |
使用可能な長さ | 209.75 " |
幅(Width) | 65.5 " |
船の重量(kg) | 609.75 |
船高(cm) | 339.09 |
船の長さ(cm) | 608.97 |
船幅(cm) | 166.37 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 クリアランス | 容量 | キャスター素材 | I ビームの下から地面までの長さ | 使用可能なビーム長 | 幅(Width) | キャスター幅 | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHS-10-10 | 120 " | 10000ポンド。 | ダクタイル鋼 | 120 " | 88.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ¥1,099,479 | 見積依頼
| |
FHS-10-15 | 120 " | 10000ポンド。 | ダクタイル鋼 | 120 " | 148.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ¥1,319,951 | 見積依頼
| |
FHS-2-10 | 120 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 120 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ¥548,460 | 見積依頼
| |
FHS-2-15 | 120 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 120 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ¥583,922 | 見積依頼
| |
FHS-2-20 | 120 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 120 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ¥646,970 | 見積依頼
| |
FHS-4-10 | 120 " | 4000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 120 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ¥571,184 | 見積依頼
| |
FHS-4-15 | 120 " | 4000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 120 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ¥638,393 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。