VESTIL FHS シリーズ固定鋼製ガントリー クレーン
形式 | モデル | 最大。 クリアランス | 容量 | キャスター素材 | I ビームの下から地面までの長さ | 使用可能なビーム長 | 幅(Width) | キャスター幅 | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FHS-50 | 69 " | 500ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 69 " | 65.75 " | 46.5 " | 2" | 4" | ¥408,210 | |
B | FHS-10-10 | 120 " | 10000ポンド。 | ダクタイル鋼 | 120 " | 88.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ¥1,099,479 | |
C | FHS-10-15 | 120 " | 10000ポンド。 | ダクタイル鋼 | 120 " | 148.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ¥1,319,951 | |
D | FHS-2-10 | 120 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 120 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ¥548,460 | |
E | FHS-4-10 | 120 " | 4000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 120 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ¥571,184 | |
F | FHS-4-20 | 120 " | 4000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 120 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ¥716,982 | |
G | FHS-2-15 | 120 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 120 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ¥583,922 | |
H | FHS-2-20 | 120 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 120 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ¥646,970 | |
I | FHS-4-15 | 120 " | 4000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 120 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ¥638,393 | |
J | FHS-6-10 | 121 " | 6000ポンド。 | フェノール | 121 " | 89.75 " | 65.5 " | 3" | 4" | ¥725,343 | |
K | FHS-6-20 | 121 " | 6000ポンド。 | フェノール | 121 " | 209.75 " | 65.5 " | 3" | 6.5 " | ¥949,734 | |
L | FHS-8-15 | 121 " | 8000ポンド。 | フェノール | 121 " | 149.75 " | 64.25 " | 3" | 4" | ¥929,105 | |
M | FHS-6-15 | 121 " | 6000ポンド。 | フェノール | 121 " | 149.75 " | 65.5 " | 3" | 4" | ¥818,516 | |
N | FHS-8-10 | 121 " | 8000ポンド。 | フェノール | 121 " | 89.75 " | 64.25 " | 3" | 4" | ¥875,107 | 見積依頼
|
O | FHS-8-20 | 121 " | 8000ポンド。 | フェノール | 121 " | 209.75 " | 64.25 " | 3" | 6.5 " | ¥1,179,018 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 液面トランスミッターディスプレイ
- こぼれ防止アクセサリ
- サインポストアクセサリー
- フロアマット
- バルブのパージと充填
- エアコン
- 工作機械アクセサリー
- 研磨
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ターニングツール
- VNE STAINLESS ロングフェルール
- LUMAPRO バラスト点火装置
- JB INDUSTRIES アクセス外径1/8
- POLARIS 絶縁コネクタ
- MICRO 100 ツールホルダー、メトリック
- BANJO FITTINGS Yストレーナー3/4インチ
- INSTOCK ニースペースパネル
- MILLER - WELDCRAFT エンジン駆動溶接機、Bobcat260シリーズ
- EDWARDS SIGNALING 102シリーズステディオンLEDモジュール
- CALBRITE ステンレススチール製ワンホールストラップ