VESTIL 電動昇降テーブル Uタイプ 3ポンド ブルー スチール EHU-3000
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
アイテム価格 | 電気リフトテーブル |
容量 | 3000ポンド。 |
色 | 青 |
コントロールボックス電圧 | 24V |
デッキの内側の長さ | 44 1 / 4 " |
デッキ内幅 | 29 3 / 4 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 4.25 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 64 " |
リフト速度 | 22.8秒/フィート |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 33.5 " |
最大移動距離 | 30.125 " |
最小 高さ | 3.375 " |
操作タイプ | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 44.25 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 29.75 " |
ポータブル | いいえ |
電源 | 電気コード付き |
パワーユニットの高さ | 9-1 / 2」 |
パワーユニットの長さ | 26-3 / 4」 |
パワーユニット幅 | 14-3 / 4」 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehu-3.pdf |
上げられた高さ | 33 1 / 2 " |
リモートコードの長さ | 8のフィート |
リモート電源ユニットの高さ | 9 1 / 2 " |
リモート電源ユニットの長さ | 26 3 / 4 " |
リモート電源ユニットの幅 | 14 3 / 4 " |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 53.5 " |
船の重量(kg) | 305.1 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 135.89 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。