VESTIL 電動Uテーブル 薄型 シルバー ステンレス EHU-12-SS
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気リフトテーブル |
容量 | 1200ポンド。 |
色 | シルバー |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
高さ | 3.38 " |
HP | 1.5馬力 |
長さ | 64 " |
リフト速度 | 20秒/フィート |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 高さ | 33.375 " |
最大移動距離 | 30 " |
最小 高さ | 3.375 " |
操作タイプ | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 44.25 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
プラットフォームの幅 | 29.75 " |
ポータブル | いいえ |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehu-12-ss.pdf |
リモートコードの長さ | 8のフィート |
電圧 | 110V |
幅(Width) | 49.88 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。