VESTIL 電動昇降テーブル Uタイプ 2ポンド ブルー スチール EHU-2000
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気リフトテーブル |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
コントロールボックス電圧 | 24V |
デッキの内側の長さ | 41 1 / 4 " |
デッキ内幅 | 29 3 / 4 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 3.5 " |
HP | 1.5馬力 |
長さ | 64 " |
リフト速度 | 16.8秒/フィート |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 33.5 " |
最大移動距離 | 30.125 " |
最小 高さ | 3.375 " |
操作タイプ | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 41.25 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 29.75 " |
ポータブル | いいえ |
電源 | 電気コード付き |
パワーユニットの高さ | 9-1 / 2」 |
パワーユニットの長さ | 26-3 / 4」 |
パワーユニット幅 | 14-3 / 4」 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehu-2.pdf |
上げられた高さ | 33 1 / 2 " |
リモートコードの長さ | 8のフィート |
リモート電源ユニットの高さ | 9 1 / 2 " |
リモート電源ユニットの長さ | 26 3 / 4 " |
リモート電源ユニットの幅 | 14 3 / 4 " |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 52.5 " |
船の重量(kg) | 266.4 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 141.61 |
船幅(cm) | 133.35 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。