VESTIL EHLT-5-82 電動油圧リフトテーブル、5000ポンド、高さ82インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気リフトテーブル |
容量 | 5000ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 82 " |
長さ | 144 " |
材料 | 鋼 |
製品データシート | ベスティル-atp-c-2436.pdf |
幅(Width) | 72 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 垂直移動 | 容量 | 上げられた高さ | 移動時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-2-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥1,010,931 | ||
EHLT-2448-3-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥1,107,386 | ||
EHLT-2448-4-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥1,252,269 | ||
EHLT-2466-2-55 | 66 " | 24.38 " | 48 " | 2000ポンド。 | 55 " | 16秒。 | ¥1,306,972 | ||
EHLT-3060-2-43 | 60 " | 30.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥982,881 | ||
EHLT-3060-3-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥1,107,386 | ||
EHLT-3060-4-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥1,252,269 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。