VESTIL DWB-1010 オーバーヘッドドア警告バリア、10 x 10 フィート
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
アイテム価格 | 警告バリア |
色 | イエロー |
深さ | 15 " |
ドアの高さ | 10のフィート |
ドアの幅 | 10のフィート |
着陸許可 | 118.625 " |
高さ | 122.13 " |
含まれています | インストールのハードウェア |
内幅 | 120 " |
長さ | 15 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ボルト穴の数 | 8 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dwb-1010.pdf |
UPC | 691215015974 |
直立径 | 4" |
幅(Width) | 132 " |
船の重量(kg) | 227.25 |
船高(cm) | 310.2 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 335.28 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。