VESTIL DWB-88 オーバーヘッドドア警告バリア、8 x 8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 警告バリア |
色 | イエロー |
深さ | 15 " |
ドアの高さ | 8のフィート |
ドアの幅 | 8のフィート |
着陸許可 | 40.12 " |
高さ | 98.13 " |
含まれています | インストールのハードウェア |
内幅 | 96 " |
長さ | 15 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ボルト穴の数 | 8 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dwb-88.pdf |
直立径 | 4" |
幅(Width) | 108 " |
船の重量(kg) | 161.1 |
船高(cm) | 249.24 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 274.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。