VESTIL DRUM-XH モバイルドラムドリー、調整可能、1000 ポンド容量
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なドラムドリー |
電池含む | いいえ |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスター幅 | 2.5 " |
色 | 青 |
ドラム素材 | 30、55、85、95ガロンドラム |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン、85ガロン、95ガロン |
拡張長さ | 37 11 / 16 " |
拡張幅 | 37 11 / 16 " |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | いいえ |
高さ | 5.31 " |
長さ | 35.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 対応ドラムサイズ | 95ガロン。 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-xh.pdf |
形式 | 調節可能 |
チルト機能 | いいえ |
幅(Width) | 35.5 " |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 90.17 |
船幅(cm) | 90.17 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | 容量 | キャスター径 | 内部径 | 材料 | キャスターの数 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラム-DRH-HR | ドラムドリー | 6.25 " | 1000ポンド。 | 3" | 23.5 " | 鋼 | 4 | ハンドル付き | ¥28,488 | ||
ドラム-HD | ドラムドリー | 8" | 2000ポンド。 | 4" | - | 鋼 | 4 | - | ¥42,413 | ||
ドラム-SS-55-H | ドラムドリー | 6" | 800ポンド。 | 3" | - | ステンレス鋼 | 4 | - | ¥53,516 | ||
DRUM-XC | 調整可能なドラムドリー | 5.06 " | 1200ポンド。 | 3" | - | 鋼 | 4 | 調節可能 | ¥49,114 | ||
ドラム-FSD-SS-55-N | ドラムドリー | 6.88 " | 1100ポンド。 | 3" | 23.3 " | ステンレス鋼 | 5 | - | ¥75,789 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。