VESTIL DRUM-DRH-HR ドラムドリー、丸型ハンドル付き、1000ポンド。 容量
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムドリー |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスター幅 | 0.25 " |
色 | シルバー |
ドラム素材 | 5ガロンのバケツ、30ガロンと55ガロンのドラム缶 |
ドラムサイズ | 5ガロン、30ガロン、55ガロン |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | 有り |
ハンドルの長さ | 36 " |
高さ | 6.25 " |
内部径 | 23.5 " |
長さ | 26 " |
材料 | 鋼 |
最大。 対応ドラムサイズ | 55ガロン。 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-drh-hr.pdf |
形式 | ハンドル付き |
チルト機能 | いいえ |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | 容量 | キャスター径 | 内部径 | 材料 | キャスターの数 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラム-HD | ドラムドリー | 8" | 2000ポンド。 | 4" | - | 鋼 | 4 | - | ¥42,413 | ||
ドラム-SS-55-H | ドラムドリー | 6" | 800ポンド。 | 3" | - | ステンレス鋼 | 4 | - | ¥53,516 | ||
DRUM-XC | 調整可能なドラムドリー | 5.06 " | 1200ポンド。 | 3" | - | 鋼 | 4 | 調節可能 | ¥49,114 | ||
ドラム-XH | 調整可能なドラムドリー | 5.31 " | 1000ポンド。 | 3" | - | 鋼 | 4 | 調節可能 | ¥48,446 | ||
ドラム-FSD-SS-55-N | ドラムドリー | 6.88 " | 1100ポンド。 | 3" | 23.3 " | ステンレス鋼 | 5 | - | ¥75,789 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。