VESTIL DRUM-SS-55-H モバイルドラムドリー、ステンレススチール、55 ガロン
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
アイテム価格 | ドラムドリー |
電池含む | いいえ |
容量 | 800ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスター幅 | 1" |
色 | シルバー |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 55ガロン |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
ハンドル付き | いいえ |
高さ | 6" |
長さ | 24 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 対応ドラムサイズ | 55ガロン。 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-ss-55-h.pdf |
形式 | ステンレス鋼 |
チルト機能 | いいえ |
使用可能寸法 | 23 1 / 4 " |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | 容量 | キャスター径 | 内部径 | 材料 | キャスターの数 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラム-DRH-HR | ドラムドリー | 6.25 " | 1000ポンド。 | 3" | 23.5 " | 鋼 | 4 | ハンドル付き | ¥28,488 | ||
ドラム-HD | ドラムドリー | 8" | 2000ポンド。 | 4" | - | 鋼 | 4 | - | ¥42,413 | ||
DRUM-XC | 調整可能なドラムドリー | 5.06 " | 1200ポンド。 | 3" | - | 鋼 | 4 | 調節可能 | ¥49,114 | ||
ドラム-XH | 調整可能なドラムドリー | 5.31 " | 1000ポンド。 | 3" | - | 鋼 | 4 | 調節可能 | ¥48,446 | ||
ドラム-FSD-SS-55-N | ドラムドリー | 6.88 " | 1100ポンド。 | 3" | 23.3 " | ステンレス鋼 | 5 | - | ¥75,789 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。