VESTIL DRUM-TRI-C 多目的ドラムドリー、1200 ポンド。 容量、XNUMX 層
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチティアドラムドリー |
電池含む | いいえ |
容量 | 1200ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 鋳鉄 |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | シルバー |
ドラムサイズ | 5ガロン。 ペール缶、30ガロン。 ドラム |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | 有り |
ハンドルの長さ | 48 " |
高さ | 5.88 " |
長さ | 19.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 対応ドラムサイズ | 55ガロン。 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-tri-c.pdf |
プルストラップの長さ | 48 " |
チルト機能 | いいえ |
幅(Width) | 19.5 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスター素材 | フレーム材料 | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラムクワッドC | 1200ポンド。 | 鋳鉄 | 鋼 | 6.06 " | 鋼 | ¥27,799 | ||
ドラムクワッド-CS-SS | 900ポンド。 | 硬質ゴム | ステンレス鋼 | 6.5 " | ステンレス鋼 | ¥71,387 | ||
ドラムクワッド-H | 900ポンド。 | 硬質ゴム | 鋼 | 6.25 " | 鋼 | ¥26,625 | ||
ドラムトライH | 900ポンド。 | 硬質ゴム | 鋼 | 5.88 " | 鋼 | ¥23,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。