定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WIDIA GT20 スパイラルフルートタップ #10-32UNF TiN+CrC/C 3BX | AA3VTJ 11W778

WIDIA GT20 スパイラルフルートタップ #10-32UNF TiN+CrC/C 3BX

在庫あり
アイテム:AA3VTJ モデル:GT20相互参照:11W778

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,717 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スパイラルフルートタップ
終了TiN + CrC / C
リスト番号GT20
材料高速度鋼-E-PM
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2.375 "
ピッチ32
ピッチ直径の制限3BX
シャンク径0.194 "
サイズ#10
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向左手
ねじの長さ15 / 32 "
ねじの種類UNF

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)0.91
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)6.45
HSコード8207403000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルタップスタイルリスト番号フルートの数ねじ山の方向ねじの長さねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチ価格
WIDIAGT20スパイラルフルートタップM3x0.5TiN + CrC / C 1-15 / 16 "| AA3QNR 11T297 GT20プラグGT202左手5 / 8 "粗い1 15 / 16 "0.50 mm¥8,327
WIDIAGT20スパイラルフルートタップM4x0.7TiN + CrC / C 2-1 / 8 "| AA3QNT 11T298 GT20プラグGT202左手21 / 64 "粗い2.125 "0.70 mm¥8,867
WIDIAGT20スパイラルフルートタップM5x0.8TiN + CrC / C 2-3 / 8 "| AA3QNU 11T299 GT20プラグGT202左手15 / 32 "粗い2.375 "0.80 mm¥8,557
WIDIAGT20スパイラルフルートタップM6x1TiN + CrC / C 2-1 / 2 "| AA3QNV 11T301 GT20プラグGT203左手15 / 32 "粗い2.5 "1.00 mm¥9,594
WIDIAGT20スパイラルフルートタップM8x1TiN + CrC / C 2-23 / 32 "| AA3QNW 11T302 GT20プラグGT203左手7 / 16 "終了2 23 / 32 "1.00 mm¥11,088
WIDIA GT20 スパイラル フルート タップ M8x1.25 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNX 11T303 GT20プラグGT203左手31 / 64 "粗い2 23 / 32 "1.25 mm¥10,027
WIDIAGT20スパイラルフルートタップM10x1.5TiN + CrC / C 2-15 / 16 "| AA3QNY 11T304 GT20プラグGT203左手17 / 32 "粗い2 15 / 16 "1.50 mm¥10,629

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WIDIA GT20 スパイラルフルートタップ #10-32UNF TiN+CrC/C 3BX
¥9,717 /単価