VESTIL DHHT-500A-ANP-HR アルミハンドトラック 2ハンドル ゴム・アルミプレート
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
アイテム価格 | モジュラーハンドトラック |
容量 | 500ポンド。 |
キャスター径 | 10 1 / 2 " |
キャスターサイズ | 10.5 "x2.5" |
キャスタータイプ | 硬質ゴム |
キャスター幅 | 2 1 / 2 " |
色 | シルバー |
深さ | 19 " |
高さ | 51.25 " |
長さ | 19 " |
負荷容量 | 500ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
ノーズプレートの深さ | 7.5 " |
ノーズプレートの長さ | 7 1 / 2 " |
ノーズプレートの厚さ | 0.13 " |
ノーズプレート幅 | 18 " |
キャスターの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dhht-500a-anp-hr.pdf |
UPC | 691215013321 |
一般的用途 | |
ホイール直径 | 10 1 / 2 " |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
ホイールの幅 | 2.5 " |
幅(Width) | 19.5 " |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 130.18 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ノーズプレートの長さ | キャスター径 | キャスタータイプ | 幅(Width) | キャスター幅 | 色 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHT-500A | 7 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | ニューマチック | 20.25 " | 3 1 / 2 " | シルバー | 51.25 " | 19 " | ¥48,446 | ||
DHHT-500A-ANP | 7 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | ニューマチック | 20.25 " | 3 1 / 2 " | シルバー | 51.25 " | 19 " | ¥48,647 | ||
DHHT-500A-HR | 7 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | 硬質ゴム | 19.5 " | 2 1 / 2 " | シルバー | 51.25 " | 19 " | ¥57,932 | ||
DHHT-500S | 6 1 / 2 " | 10 " | ニューマチック | 17.62 " | 3 1 / 2 " | 青 | 45 " | 20 " | ¥33,604 | ||
DHHT-500S-HR | 6 1 / 2 " | 10 " | 硬質ゴム | 17.5 " | 2" | 青 | 45 " | 20 " | ¥27,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。