MARATHON MOTORS 遠心ファンモーター 単相 防滴 リジッドベース
マラソン遠心ファンモーターは、ダクトまたはチューブのシステムを通して空気を移動させるために使用されます。 それらはドライおよびクリーンな用途に設置されます。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | アイテム価格 | 稼働率 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184TBDW7369 | 23.0 - 21.0 | 5 | ブロワー/ファンモーター | 1 | 208-230 | ¥476,927 | |
B | 215TBDW7362 | 44 | 10 | HVACモーター | 1.15 | 230 | ¥558,119 |
動作メカニズム
- 電気モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して運動を生成します。
- 力は、巻線の交流(AC)または直流(DC)電流と磁場の間の相互作用によってモーター内に生成されます。
特徴
- Marathon 遠心ファン モーターには、モーターの摩擦を減らすためにシャフトの端に機械的に固定された、恒久的に潤滑されたボール ベアリングがあります。
- 構造剛性を高めるために鋼製フレームを採用しており、剛性の高い取り付けベースが付属しています。
- これらのユニットには、TEFC オープン防滴エンクロージャが装備されており、冷却用の空気がモータを通って流れることができるため、過熱が防止されます。
- 高始動トルクを備えたこれらの単相ユニットは、連続使用と静かな動作で効率的な電力供給を可能にします。
規格と承認
- CSA
- UL
- NEMA
よくある質問
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター: 電流は 1 つの導体を流れます。
- 2 相モーター: 電流は 4 線導体 (各相に 2 本) を通って流れます。
- 3 相モーター: 電流は 3 つの別々の導体を流れます。
これらのモーターは過負荷を防ぎますか?
はい、これらの Marathon 遠心ファン モーターには、過負荷を防ぐための自動リセット サーマル プロテクターがあります。
オープンとドリッププルーフのエンクロージャーモーターのどちらを選択するのですか?
オープン エンクロージャ モーターは、換気が最小限の場所に最適です。 オープンな設計により、空気がモーター内を自由に循環します。 一方、開いた防滴エンクロージャーは換気を提供し、液体の滴がモーターエンクロージャーに入るのを防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モップバケットと絞り器の組み合わせ
- ニードルスケーラー
- フライヤー
- ウッドチゼル
- スレッドボディシリンダー
- はんだ付け
- 配送ラベルとアクセサリー
- 構造フレーミングシステム
- マリンポンプとRVポンプ
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- LITTLE GIANT 調整可能なシートラック
- VULCAN ストリップヒーター、120V、500ワット
- OSG 高速度鋼ストレートフルートタップ、TiN仕上げ
- IMPACT PRODUCTS トリガースプレーボトル
- SALSBURY INDUSTRIES 標準メールボックス
- BALDWIN FILTERS 金網油圧要素
- WATTS B6000シリーズ標準ポートボールバルブ
- EATON 汎用カプセル化変圧器
- UNITED SCIENTIFIC 料理
- NIBCO クォーターターンボールバルブ