MARATHON MOTORS 215TBDW7362 Z126HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 8% |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 215TZ |
全負荷アンペア | 44 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 7.50 |
取り付け | リジッド |
NEMAデザイン | L |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 71.1 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | アイテム価格 | 稼働率 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184TBDW7369 | 23.0 - 21.0 | 5 | ブロワー/ファンモーター | 1 | 208-230 | ¥476,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。