E JAMES & CO ラバーストリップ、耐候性、60A
形式 | モデル | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1600-1 / 2XTAPE | 1 / 2 " | 2" | ¥4,241 | |
B | 1600-1 / 2YTAPE | 1 / 2 " | 4" | ¥13,744 | |
C | 1600-1 / 2ZTAPE | 1 / 2 " | 6" | ¥13,738 | |
C | 1600-1 / 4ZTAPE | 1 / 4 " | 6" | ¥6,035 | |
A | 1600-1 / 4XTAPE | 1 / 4 " | 2" | ¥5,265 | |
B | 1600-1 / 4YTAPE | 1 / 4 " | 4" | ¥9,779 | |
B | 1600-1 / 8YTAPE | 1 / 8 " | 4" | ¥4,390 | |
A | 1600-1 / 8XTAPE | 1 / 8 " | 2" | ¥2,054 | |
C | 1600-1 / 8ZTAPE | 1 / 8 " | 6" | ¥3,922 | |
C | 1600-1 / 16ZTAPE | 1 / 16 " | 6" | ¥2,377 | |
A | 1600-1 / 16XTAPE | 1 / 16 " | 2" | ¥1,942 | |
B | 1600-1 / 16YTAPE | 1 / 16 " | 4" | ¥3,854 | |
B | 1600-1 / 32YTAPE | 1 / 32 " | 4" | ¥2,635 | |
C | 1600-1 / 32ZTAPE | 1 / 32 " | 6" | ¥1,561 | |
A | 1600-1 / 32XTAPE | 1 / 32 " | 2" | ¥1,162 | |
C | 1600-3 / 8ZTAPE | 3 / 8 " | 6" | ¥9,942 | |
B | 1600-3 / 8YTAPE | 3 / 8 " | 4" | ¥11,215 | |
A | 1600-3 / 8XTAPE | 3 / 8 " | 2" | ¥3,440 | |
A | 1600-3 / 16XTAPE | 3 / 16 " | 2" | ¥2,677 | |
C | 1600-3 / 16ZTAPE | 3 / 16 " | 6" | ¥4,881 | |
B | 1600-3 / 16YTAPE | 3 / 16 " | 4" | ¥5,869 | |
C | 1600-3 / 32ZTAPE | 3 / 32 " | 6" | ¥3,034 | |
B | 1600-3 / 32YTAPE | 3 / 32 " | 4" | ¥5,170 | |
A | 1600-3 / 32XTAPE | 3 / 32 " | 2" | ¥2,397 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 南京錠ガード
- はんだ
- 油圧ピストンポンプ
- セラミックファイバー断熱材
- フォークリフトトレーラースポッターとアクセサリー
- テープ
- ヘッド保護
- 安全警報と警告
- 塗装ブースとアクセサリー
- 真鍮
- LIFT-ALL ワイヤーロープスリング、19,400脚ブライドル、60ポンド@ XNUMX度
- STANLEY デッドブローハンマー
- GRACO 0.029 "エアレススプレーガンチップ
- PARKER Cシリーズ、ポペットタイプチェックバルブ
- DURHAM MANUFACTURING 収納キャビネット、標準ドア
- LENOX TOOLS ゴールドシリーズエクストリームメタルレシプロソーブレード
- SPEARS VALVES PVCウェーハバタフライバルブ、ギアオペレーター、EPDM
- 80/20 シングルショートマウントユニベアリング