入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムデヘッダー |
ブレード材質 | 鋼 |
色 | シルバー |
構造 | 鍛造ヘッド |
深さ | 3" |
Handle | ゴムグリップ付き鋼管 |
ハンドルの長さ | 5" |
高さ | 14 " |
長さ | 3" |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鍛造ヘッド |
ドラム缶の容量を開く | 30、55ギャル。 |
オープンペール容量 | 5ガロン。 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-d-head-1.pdf |
ラチェットドライブ | 1 / 2 " |
替刃 | 有り |
タイプ | ラチェットドライブ |
UPC | 691215013277 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
近距離無線通信 | 2" | 1.5 " | ブロンズ | 2" | ¥94,665 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。