入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムデヘッダー |
高さ | 2" |
長さ | 1.5 " |
材料 | ブロンズ |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215090537 |
幅(Width) | 2" |
で動作します | DD-EZ-M、DD-EX-A |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8467990190 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-ヘッド-1 | 14 " | 3" | 鋼 | 5.5 " | ¥37,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。