フリードリッヒ スプリット システム エア ハンドラー
形式 | モデル | ヘッド幅 | エアーフロー | アンプ | 高さ | 速度の数 | サイズ | 騒音レベル | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FPHFC12A3B | 22 1 / 2 " | 235/294/353cfm | 4.3A | 16 1 / 2 " | 3 | 1 / 4 " | 54 dB | 2500W | ¥233,537 | |
B | FPHFW09A3B | 37 3 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 3.1A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 38/32/29dBA | 923W | ¥135,613 | |
B | FPHFW18A3B | 48 " | 382/482/565/618cfm | 6.3A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 45/41/37dBA | 1638W | ¥281,802 | |
B | FPHFW24A3B | 48 " | 441/559/665/735cfm | 8.3A | 33 " | 4 | 3 / 8 " | 48/45/40dBA | 2500W | ¥254,787 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 照明フォトコントロールアクセサリー
- グリースニップル
- 超音波洗浄器
- トレーラージャッキ
- 静電気センサー
- ラボウェア
- ラバー
- エンジン
- ヒューズ
- 合金鋼
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 両面スチールピックラック 16段
- PARKER 六角カップリング、FNPT、炭素鋼
- PHIFER ドアと窓の網戸
- EDWARDS SIGNALING リレー
- WATTS カバーキット
- GRUVLOK フルフローフランジコネクタ
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、ウェーハ、FKM
- EATON GHCシリーズ 完全モールドケース遮断器 Gフレーム
- SMC VALVES 取り付け用ハードウェア
- VESTIL AWR-G シリーズ アルミニウム グリップ ストラット ウォーク スロープ