FRIEDRICH FPHFW09A3B ヒートポンプ付きスプリットシステムエアハンドラー、9000 BTUH、208/230VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリットシステムエアハンドラー |
エアーフロー | 247/323/382/424cfm |
アンプ | 3.1A |
エリア(平方フィート) | 350〜400平方フィート |
容量 | 9500BTUH |
コンプレッサーの種類 | ロータリー |
接続性 | WiFiコントロール |
制御タイプ | エレクトロニック |
コントロールボルト | DC 12V |
冷却能力 | 9000BTUH |
除湿率 | 2.5 |
深さ | 12 1 / 4 " |
EER | 13.7 |
ヒューズアンプ | 30A |
頭の高さ | 11 " |
ヘッド幅 | 37 3 / 8 " |
高さ | 26 3 / 8 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz |
行の長さ | 66のフィート |
取り付け | ウォールマウント |
速度の数 | 4 |
動作モード | 冷却/加熱 |
相 | 1 |
冷媒タイプ | R-410A |
サイズ | 1 / 4 " |
騒音レベル | 38/32/29dBA |
電圧 | 208 / 230V AC |
保証 | 5年 |
出力 | 923W |
幅(Width) | 33 7 / 8 " |
原産国 | 中国 |
モデル | ヘッド幅 | エアーフロー | アンプ | 高さ | 速度の数 | サイズ | 騒音レベル | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFC12A3B | 22 1 / 2 " | 235/294/353cfm | 4.3A | 16 1 / 2 " | 3 | 1 / 4 " | 54 dB | 2500W | ¥270,597 | 見積依頼
|
FPHFW18A3B | 48 " | 382/482/565/618cfm | 6.3A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 45/41/37dBA | 1638W | ¥327,677 | 見積依頼
|
FPHFW24A3B | 48 " | 441/559/665/735cfm | 8.3A | 33 " | 4 | 3 / 8 " | 48/45/40dBA | 2500W | ¥264,207 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。