FRIEDRICH FPHFC12A3B ヒートポンプ付きスプリットシステムエアハンドラー、12000 BTUH、208/230VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリットシステムエアハンドラー |
エアーフロー | 235/294/353cfm |
アンプ | 4.3A |
エリア(平方フィート) | 450〜550平方フィート |
容量 | 12000BTUH |
コンプレッサーの種類 | ロータリー |
接続性 | WiFiコントロール |
制御タイプ | エレクトロニック |
冷却能力 | 12000BTUH |
除湿率 | 3 |
深さ | 16 1 / 2 " |
EER | 12.5 |
ヒューズアンプ | 30A |
頭の高さ | 8 1 / 2 " |
ヘッド幅 | 22 1 / 2 " |
高さ | 16 1 / 2 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz |
行の長さ | 82のフィート |
速度の数 | 3 |
動作モード | 冷却/加熱 |
相 | 1 |
冷媒タイプ | R-410A |
サイズ | 1 / 4 " |
騒音レベル | 54 dB |
保証 | 5年 |
出力 | 2500W |
幅(Width) | 37 " |
原産国 | 中国 |
モデル | ヘッド幅 | エアーフロー | アンプ | 高さ | 速度の数 | サイズ | 騒音レベル | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFW09A3B | 37 3 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 3.1A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 38/32/29dBA | 923W | ¥157,689 | 見積依頼
|
FPHFW18A3B | 48 " | 382/482/565/618cfm | 6.3A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 45/41/37dBA | 1638W | ¥327,677 | 見積依頼
|
FPHFW24A3B | 48 " | 441/559/665/735cfm | 8.3A | 33 " | 4 | 3 / 8 " | 48/45/40dBA | 2500W | ¥264,207 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。