VESTIL D-300-MD-BLK-HG セルフダンピングホッパー、中型、3立方メートルヤード、4000 ポンド、ブラック高光沢、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
ケーブル長 | 48 " |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | ブラック |
フォークポケットセンター | 28 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
ゲージ | 10ガリウム |
ゲージ(鋼) | 10ガリウム |
高さ | 51.81 " |
長さ | 68.63 " |
材料 | 鋼 |
製品データシート | ベスティル-atp-c-2436.pdf |
音量 | 3cu。 yd。 |
幅(Width) | 81.75 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | フォークポケットセンター | ゲージ(鋼) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-MD | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61.13 " | 41.5 " | 42.69 " | 18 " | - | ¥359,819 | ||
D-100-MD-GRN-T | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ¥388,984 | ||
D-100-MD-GY-SG | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ¥388,984 | ||
D-100-MD-ORG-C | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 41 1 / 2 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ¥388,984 | ||
D-100-MD-SR | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 41 1 / 2 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ¥388,984 | ||
D-100-MD-WHT | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ¥388,984 | ||
D-100-MD-YEL | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ¥388,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。