入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダーブラケット |
アセンブリ | 組み立て |
アタッチメントタイプ | ストラップオン |
ボルト穴径(に。) | 0.5 " |
バックルの長さ | 2" |
バックル幅 | 2 3 / 4 " |
色 | グレー |
深さ | 2 1 / 3 " |
ゲージ | 11ガリウム |
高さ | 4 1 / 8 " |
長さ | 2.343 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー径 | 12 " |
測定単位 | 各 |
シリンダー数 | 2 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cb-w-2s.pdf |
ストラップの長さ | 45 1 / 2 " |
ストラップの幅 | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215049757 |
幅(Width) | 23 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 10.48 |
船の長さ(cm) | 5.95 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 8302498090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。