入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダーブラケット |
アセンブリ | 組み立て |
アタッチメントタイプ | ストラップオン |
ボルト穴径(に。) | 0.5 " |
色 | グレー |
深さ | 2 1 / 3 " |
高さ | 4 1 / 8 " |
長さ | 2.343 " |
ロードセンター | 13インチ |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー径 | 12 " |
測定単位 | 各 |
シリンダー数 | 1 |
最大数シリンダー容量 | 1 |
操作 | DC 12V |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cb-ws.pdf |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 10.48 |
船の長さ(cm) | 5.95 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8302498090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。