VESTIL CB-S-2S 床置形シリンダブラケット 2シリンダ
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
アイテム価格 | シリンダースタンド |
アタッチメントタイプ | ストラップオン |
ボルト穴径(に。) | 0.625 " |
ブラケットの色 | グレー |
容量 | 350ポンド。 |
色 | 青 |
シリンダー容量 | 2 |
シリンダータイプ | 工業用ガス |
深さ | 10.625 " |
高さ | 31 " |
長さ | 27 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 10ガリウム |
最大。 シリンダー径 | 12 " |
測定単位 | 各 |
分。 シリンダー高さ | 36 " |
シリンダー数 | 2 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cb-s-2s.pdf |
スタンドカラー | 青 |
UPC | 691215097123 |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 77.15 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。