VESTIL CB-ST-6 シリンダーブラケットスタンド 6シリンダー対応
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
アイテム価格 | シリンダースタンド |
アタッチメントタイプ | ストラップオン |
ベースプレートの長さ | 21 " |
ベースプレート幅 | 47.5 " |
ボルト穴径(に。) | 0.625 " |
ブラケットの色 | グレー |
シリンダー容量 | 6 |
深さ | 24 " |
高さ | 36.06 " |
長さ | 20.75 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー径 | 12 " |
測定単位 | 各 |
シリンダー数 | 6 |
パックサイズ | 1 |
プレートの長さ | 21インチ |
プレート幅 | 47.5インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cb-st-6.pdf |
スタンドカラー | 青 |
UPC | 691215085298 |
幅(Width) | 47.19 " |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 92.71 |
船の長さ(cm) | 52.71 |
船幅(cm) | 120.65 |
HSコード | 8302498090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。