VESTIL CB-7 高耐久アルミニウム丸型カーゴバー、89 インチ~104 インチサイズ、シルバー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーゴバー |
調整方法 | ラチェット |
色 | シルバー |
エンドプレートの高さ | 2 3 / 8 " |
エンドプレート幅 | 4" |
ゲージ | 14ガリウム |
高さ | 3.5 " |
長さ | 4.25 " |
材料 | アルミニウム |
マックス 長さ | 104 " |
測定単位 | 各 |
最小長さ | 89 " |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cb-7.pdf |
サービスの高さの範囲 | 89〜104インチ |
サービス範囲 | "89へ" 104 |
チューブ形状 | 丸みを帯びた |
チューブサイズ | 1 1 / 2 " |
幅(Width) | 89 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 226.06 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。