入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 収納ケース |
アセンブリ | 組み立て |
ハンドル別の容量 | 33ポンド。 |
車輪ごとの容量 | 44ポンド。 |
ケースカラー | ブラック |
ケースの深さ | 9" |
ケースの高さ | 12 " |
ケースの材質 | アルミニウム |
ケース幅 | 8" |
グリップ素材 | プラスチック |
ハンドルエクステンション | 19 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
高さ | 9" |
内側の高さ | 9" |
内側の長さ | 12 " |
内幅 | 8" |
長さ | 18 " |
測定単位 | 各 |
ハンドル数 | 1 |
ロック数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ケース-f.pdf |
ローラー径 | 1 1 / 2 " |
ローラー幅 | 1 3 / 4 " |
UPC | 691215106610 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 4202122010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。