ACME ELECTRIC 三相乾式配電単巻変圧器、一次 600/480V
形式 | モデル | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 装着タイプ | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T2527051 | カプセル化 | 15.21 " | 7.37 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 19.25 " | ¥340,952 | |
B | T3527101 | カプセル化 | 18.86 " | 9.03 " | 115度C | 床 | ネマ3R | 20.3 " | ¥399,447 | |
A | T2527031 | カプセル化 | 15.21 " | 7.37 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 19.25 " | ¥229,325 | |
A | T2527071 | カプセル化 | 15.21 " | 7.37 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 19.25 " | ¥305,177 | |
C | T2A527121 | 換気された | 25.5 " | 19.4 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 24.4 " | ¥608,629 | |
D | T2A527181 | 換気された | 35.47 " | 26.88 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 31.9 " | ¥1,432,519 | |
D | T2A527191 | 換気された | 35.47 " | 26.88 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 31.9 " | ¥1,635,628 | |
D | T2A527151 | 換気された | 29.41 " | 22.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 28.15 " | ¥985,134 | |
D | T2A527171 | 換気された | 29.41 " | 22.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 28.15 " | ¥1,243,588 | |
C | T2A527131 | 換気された | 25.5 " | 19.4 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 24.4 " | ¥621,955 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フラットビームトルクレンチ
- ブリアブルガスチューブ
- ソイルオーガーアクセサリー
- バルブエンクロージャー
- 業務用厨房フード
- 自動車メンテナンスツール
- 締結工具付属品
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 熊手と栽培ツール
- サイン
- DUFF-NORTON HMPBシリーズ、リニアアクチュエータ
- TB WOODS 固定ボア鋳鉄可変ピッチVベルトプーリー、溝数:2
- DAYTON 掃除機スキージツール
- LASCO ガーデンホースコネクタ
- TENNANT 紙製掃除機バッグ
- DIXON Flexogenホース
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 16-16 Un
- SPEARS VALVES PVCダクトフィッティング90度エルボ
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS アダプタ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XDTX ヘリカル/ウォーム二減速減速機