ACME ELECTRIC T2527051単巻変圧器、三相、30 / 24kVA
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
アイテム価格 | 単巻変圧器 |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 15.21 " |
kVA定格 | 30 / 24 kVA |
長さ | 7.37 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 600V / 480V |
製品データシート | acme-electric-t2527051.pdf |
二次電圧 | 480 / 380V |
UPC | 047503085844 |
幅(Width) | 19.25 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 68.4 |
プロダクト | モデル | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 装着タイプ | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2527031 | カプセル化 | 15.21 " | 7.37 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 19.25 " | ¥229,325 | ||
T2527071 | カプセル化 | 15.21 " | 7.37 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 19.25 " | ¥305,177 | ||
T3527101 | カプセル化 | 18.86 " | 9.03 " | 115度C | 床 | ネマ3R | 20.3 " | ¥399,447 | ||
T2A527151 | 換気された | 29.41 " | 22.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 28.15 " | ¥985,134 | ||
T2A527121 | 換気された | 25.5 " | 19.4 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 24.4 " | ¥608,629 | ||
T2A527171 | 換気された | 29.41 " | 22.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 28.15 " | ¥1,243,588 | ||
T2A527181 | 換気された | 35.47 " | 26.88 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 31.9 " | ¥1,432,519 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。