入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローレットツール |
容量 | 5/16 "以上 |
フィード | インアンドエンド |
頭の高さ | 2.25 " |
ヘッドの長さ | 2.125 " |
ヘッド幅 | 1 2 / 3 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.375 " |
パターン | ダイヤモンドまたはストレートトゥショルダー |
シャンク | 正方形である |
シャンクの高さ | 3 / 4 " |
シャンクの長さ | 3.25 " |
シャンク幅 | 3 / 4 " |
タイプ | CNC、セルフセンタリング |
ホイール | デュアル |
船の重量(kg) | 0.87 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8466939585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シャンク幅 | 頭の高さ | ヘッドの長さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | パターン | シャンクの高さ | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCKN-50-D | 5 / 8 " | 1.375 " | 1.375 " | 0.75 " | 4.25 " | ダイヤモンドまたはストレートショルダーレス | 1 / 2 " | 2.75 " | ¥74,583 | ||
SCKN-75-M | 3 / 4 " | 2.25 " | 2.375 " | 1 3 / 10 " | 5.625 " | ダイヤモンドまたはストレートショルダーレス | 3 / 4 " | 3.25 " | ¥86,755 | ||
SCKN-100-M | 1" | 2.25 " | 2.375 " | 1 3 / 10 " | 6.375 " | ダイヤモンドまたはストレートショルダーレス | 1" | 4" | ¥105,718 | ||
SCKN-125-M | 1 / 4 " | 2.25 " | 2.375 " | 1.3 " | 7.375 " | ダイヤモンドまたはストレートショルダーレス | 1 / 4 " | 5" | ¥116,983 | ||
SSCK-50-2 | 5 / 8 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.9 " | 4" | ダイヤモンドまたはストレートトゥショルダー | 1 / 2 " | 2.75 " | ¥111,033 | ||
SSCK-100-4 | 1" | 2.25 " | 2.125 " | 1 2 / 3 " | 6.125 " | ダイヤモンドまたはストレートトゥショルダー | 1" | 4" | ¥131,257 | ||
SSCK-125-4 | 1.25 " | 2.25 " | 2.125 " | 1.66 " | 7.125 " | ダイヤモンドまたはストレートトゥショルダー | 1.25 " | 5" | ¥148,701 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。