EATON SV9-10-Fシリーズ ソレノイドバルブ
Eaton SV9-10-F シリーズ ソレノイド バルブは、HVAC システム、水処理プラント、収穫機、ゴミ運搬機、冷凍システムで液体とガスの流れを制御するために使用されます。 手動、空気圧、電動アクチュエータとともに使用できます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 02-199472 | ¥27,774 | 見積依頼
|
A | 02-199329 | ¥25,741 | 見積依頼
|
B | 02-199465 | ¥45,046 | 見積依頼
|
B | 02-199462 | ¥45,046 | 見積依頼
|
B | 02-199485 | ¥33,639 | 見積依頼
|
特徴
- これらのバルブには耐引裂性を高めるための Buna-N シールが付いています。
- 狭い場所での作業に適したカートリッジポートを備えています。
- これらのバルブは 24VAC / DC、120VAC、および 230VAC で使用できます。
- 真鍮/ステンレス鋼/PVC ボディが特徴で、構造的剛性と漏れ防止操作を実現します。
- これらのバルブは、効率的な性能を実現するために、パイプ接続、ねじ接続、およびフランジ接続が可能です。
よくある質問
この電磁弁の使用温度範囲はどれくらいですか?
-40~120℃。
これらの電磁弁の最大圧力定格はどれくらいですか?
210バール。
これらの電磁弁に適合する流体の種類は何ですか?
MIL-H-5606、SAE 10、および SAE 20 規格に準拠した汎用油圧作動油は、イートン SV9-10-F シリーズ ソレノイド バルブと互換性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧パイプベンダー
- ダイヤモンドセグメントカップ砥石
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- マンホールスモークブロワー
- 石造建築
- プーラーとセパレーター
- サイン
- 特殊ファンとアクセサリー
- コンクリート試験
- GE LIGHTING HIDバラストキット
- MITUTOYO 外マイクロメータ
- OSG ラウンドダイHss
- VULCAN HART コントロールパネル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、20ミクロン、ブナシール
- ROBERTSHAW パイロットアセンブリ
- TSUBAKI 複数ストランド スプロケット、1/2 インチ ピッチ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR GRG シリーズ 826 サイズ アイアンマン ウォーム減速機