入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグゲージ |
CLASS | 2A |
ハンドルの長さ | 3.625 " |
材料 | 工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
番手 | 7 / 8-14 |
ねじの種類 | UNF |
公差 | クラスX |
タイプ | Go / No Go、テーパーロック |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。