入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグゲージ |
CLASS | ZZ |
直径 | 0.184 " |
終了 | 鋼 |
材料 | 工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
レンジ | 0.1801〜0.281インチ |
公差 | 0.0002 " |
タイプ | NoGo(マイナス) |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。