VELVAC 716907 リアクロスビューミラー
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
アイテム価格 | リアクロスビューミラー |
色 | シルバー |
材料 | ステンレス鋼 |
ミラーサイズ(インチ) | 10 |
全長 | 18 " |
タイプ | 離脱する |
船の重量(kg) | 2.24 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 7009100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。