入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプライスコネクタ |
バレル内側径 | "0.094へ" 0.137 |
カラーコード | イエロー |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
コネクタ タイプ | バットスプライス |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | ポリオレフィン |
マックス。 温度 | 90度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.675 " |
シーム | ろう付け |
ワイヤー範囲 | 16 AWG ~ 14 AWG および 12 AWG ~ 10 AWG |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536904000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。