VELVAC 050007 トレーラー ケーブル 14 ゲージ ソリッド 60V PVC マルチカラー
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
アイテム価格 | トレーラーケーブル |
色 | マルチカラー |
導体材料 | 銅 |
断熱材 | PVC |
ジャケットカラー | ブラック |
最大電圧 | 60 VDC |
公称外径 | 0.57 " |
指揮者の数 | 6 |
スプール長 | 100ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -4度から176度F |
ワイヤー色 | 黒、白、赤、緑、青、茶色 |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 9.68 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 41.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称外径 | 指揮者の数 | スプール長 | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050001 | 0.43 " | 4 | 100ft。 | 緑、黒、赤、白 | 14 AWG | ¥37,302 | ||
050001-7 | 0.43 " | 4 | 500ft。 | 緑、黒、赤、白 | 14 AWG | ¥155,343 | ||
050019 | 0.63 " | 7 | 100ft。 | 黒、赤、青、オレンジ、黄、茶、赤 | 12 AWG | ¥82,832 | ||
050019-7 | 0.63 " | 7 | 500ft。 | 黒、赤、青、オレンジ、黄、茶、赤 | 12 AWG | ¥417,945 | ||
050042 | 0.57 " | 7 | 100ft。 | 黒、赤、青、オレンジ、黄、茶、赤 | 14 AWG | ¥55,462 | ||
050042-7 | 0.57 " | 7 | 500ft。 | 黒、赤、青、オレンジ、黄、茶、赤 | 14 AWG | ¥251,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。