入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 比重計 |
長さ | 330 mm |
レンジ | 1.000/1.070 |
規模 | 比重 |
スケール分割 | 0.0005 |
温度。 範囲 | 0度から60度F |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9025802000 |
モデル | アイテム価格 | 長さ | レンジ | 規模 | スケール分割 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21000-250 | 比重計ジャー | 215 mm | - | - | - | ¥3,395 | |
6602-4 | 比重計 | 330 mm | 0.820/0.890 | 比重 | 0.0005 | ¥9,838 | |
6602-5 | 比重計 | 330 mm | 0.880/0.950 | 比重 | 0.0005 | ¥9,838 | |
6602-6 | 比重計 | 330 mm | 0.940/1.010 | 比重 | 0.0005 | ¥9,838 | |
6602-9 | 比重計 | 330 mm | 1.120/1.190 | 比重 | 0.0005 | ¥9,838 | |
6602-10 | 比重計 | 330 mm | 1.180/1.250 | 比重 | 0.0005 | ¥9,838 | |
6603DS-1 | 比重計 | 305 mm | 1.000/1.220 | 比重とボーメ度 | 0.002/0.2 | ¥8,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。